Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT5/780 AP

  • ERIKS:12152622
  • Hersteller:AT5 780 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,73 €/ Stückexkl. MwSt

39,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-012
Wirklänge
780 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026