Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT5/600 AP

  • ERIKS:12152580
  • Hersteller:AT5 600 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,28 €/ Stückexkl. MwSt

35,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-012
Wirklänge
600 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12AT5-600 PU/ST

  • ERIKS:12368635
  • Manufacturer:10950250721

9,74 €/ Stückexkl. MwSt

11,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026