Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT5/545 AP

  • ERIKS:12152573
  • Hersteller:AT5 545 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,63 €/ Stückexkl. MwSt

34,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-012
Wirklänge
545 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

8,97 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026