Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT5/500 AP

  • ERIKS:12152566
  • Hersteller:AT5 500 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,05 €/ Stückexkl. MwSt

31,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-012
Wirklänge
500 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12AT5-500 PU/ST

  • ERIKS:12368627
  • Manufacturer:10950250530

8,54 €/ Stückexkl. MwSt

9,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026