23,27 €/ Stückexkl. MwSt
27,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | AT5-012 |
Wirklänge | 280 mm |
Breite | 12 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 56 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 2.7 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
7,27 €/ Stückexkl. MwSt
8,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026