Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT10/960 AP

  • ERIKS:12152475
  • Hersteller:AT10 960 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,47 €/ Stückexkl. MwSt

53,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-012
Wirklänge
960 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

16,60 €/ Stückexkl. MwSt

19,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026