Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT10/780 AP

  • ERIKS:12152441
  • Hersteller:AT10 780 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,45 €/ Stückexkl. MwSt

41,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-012
Wirklänge
780 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

12,57 €/ Stückexkl. MwSt

14,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026