Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT10/1500 AP

  • ERIKS:12152357
  • Hersteller:AT10 1500 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,49 €/ Stückexkl. MwSt

77,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-012
Wirklänge
1500 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

25,21 €/ Stückexkl. MwSt

29,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026