Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT10/1320 AP

  • ERIKS:12152316
  • Hersteller:AT10 1320 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,65 €/ Stückexkl. MwSt

72,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-012
Wirklänge
1320 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

23,30 €/ Stückexkl. MwSt

27,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026