Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT10/1250 AP

  • ERIKS:12152302
  • Hersteller:AT10 1250 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,47 €/ Stückexkl. MwSt

66,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-012
Wirklänge
1250 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 12AT10-1250 PU/ST

  • ERIKS:12368895
  • Manufacturer:10950260923

20,90 €/ Stückexkl. MwSt

24,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026