Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 12 AT10/1200 AP

  • ERIKS:12152288
  • Hersteller:AT10 1200 1277TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,16 €/ Stückexkl. MwSt

64,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-012
Wirklänge
1200 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

19,97 €/ Stückexkl. MwSt

23,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026