Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/990 AP

  • ERIKS:12154215
  • Hersteller:T5 990 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,89 €/ Stückexkl. MwSt

33,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
990 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
198
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-990 PU/ST

  • ERIKS:1052380
  • Manufacturer:10950171078

10,39 €/ Stückexkl. MwSt

12,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026