Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/850 AP

  • ERIKS:12154191
  • Hersteller:T5 850 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,72 €/ Stückexkl. MwSt

31,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
850 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-850 PU/ST

  • ERIKS:12367835
  • Manufacturer:10950171076

8,33 €/ Stückexkl. MwSt

9,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026