26,63 €/ Stückexkl. MwSt
31,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | T5-010 |
Wirklänge | 840 mm |
Breite | 10 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 168 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 2.2 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
8,99 €/ Stückexkl. MwSt
10,52 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026