Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/780 AP

  • ERIKS:12154159
  • Hersteller:T5 780 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,89 €/ Stückexkl. MwSt

29,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
780 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
156
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-780 PU/ST

  • ERIKS:1022297
  • Manufacturer:10950171188

9,39 €/ Stückexkl. MwSt

10,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026