Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/690 AP

  • ERIKS:12154119
  • Hersteller:T5 690 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,14 €/ Stückexkl. MwSt

28,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
690 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
138
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-690 PU/ST

  • ERIKS:1027770
  • Manufacturer:10950171532

9,18 €/ Stückexkl. MwSt

10,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026