Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/630 AP

  • ERIKS:12154079
  • Hersteller:T5 630 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,27 €/ Stückexkl. MwSt

27,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
630 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
126
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-630 PU/ST

  • ERIKS:1052374
  • Manufacturer:10950171030

8,19 €/ Stückexkl. MwSt

9,58 €inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026