Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/600 AP

  • ERIKS:12154047
  • Hersteller:T5 600 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,31 €/ Stückexkl. MwSt

26,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
600 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-600 PU/ST

  • ERIKS:12367765
  • Manufacturer:10950171755

7,27 €/ Stückexkl. MwSt

8,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026