Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/575 AP

  • ERIKS:12154031
  • Hersteller:T5 575 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,78 €/ Stückexkl. MwSt

25,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
575 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-575 PU/ST

  • ERIKS:1022290
  • Manufacturer:10950171089

7,84 €/ Stückexkl. MwSt

9,17 €inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026