Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/510 AP

  • ERIKS:12153991
  • Hersteller:T5 510 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,14 €/ Stückexkl. MwSt

23,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
510 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
102
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-510 PU/ST

  • ERIKS:1022263
  • Manufacturer:10950171032

7,20 €/ Stückexkl. MwSt

8,42 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026