Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/420 AP

  • ERIKS:12153911
  • Hersteller:T5 420 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,32 €/ Stückexkl. MwSt

21,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
420 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-420 PU/ST

  • ERIKS:1052366
  • Manufacturer:10950171252

6,19 €/ Stückexkl. MwSt

7,24 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026