Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/410 AP

  • ERIKS:12153903
  • Hersteller:T5 410 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,10 €/ Stückexkl. MwSt

21,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
410 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
82
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-410 PU/ST

  • ERIKS:1052365
  • Manufacturer:10950171151

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026