Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/375 AP

  • ERIKS:12153879
  • Hersteller:T5 375 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,99 €/ Stückexkl. MwSt

21,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
375 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
75
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-375 PU/ST

  • ERIKS:12367668
  • Manufacturer:10950171522

5,79 €/ Stückexkl. MwSt

6,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026