Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/365 AP

  • ERIKS:12153871
  • Hersteller:T5 365 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,99 €/ Stückexkl. MwSt

21,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
365 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
73
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-365 PU/ST

  • ERIKS:1022244
  • Manufacturer:10950171110

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026