Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/355 AP

  • ERIKS:12153863
  • Hersteller:T5 355 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,99 €/ Stückexkl. MwSt

21,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
355 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
71
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-355 PU/ST

  • ERIKS:1022243
  • Manufacturer:10950171097

6,22 €/ Stückexkl. MwSt

7,28 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026