Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/340 AP

  • ERIKS:12153847
  • Hersteller:T5 340 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,89 €/ Stückexkl. MwSt

20,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
340 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
68
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026