Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/305 AP

  • ERIKS:12153823
  • Hersteller:T5 305 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
305 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
61
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-305 PU/ST

  • ERIKS:1021751
  • Manufacturer:10950171164

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026