Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/295 AP

  • ERIKS:12153807
  • Hersteller:T5 295 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,46 €/ Stückexkl. MwSt

20,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
295 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-295 PU/ST

  • ERIKS:1021754
  • Manufacturer:10950171169

5,86 €/ Stückexkl. MwSt

6,86 €inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026