Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/220 AP

  • ERIKS:12153735
  • Hersteller:T5 220 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,18 €/ Stückexkl. MwSt

18,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
220 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
44
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriemen Megapower 2 10T5-220 PU/ST

  • ERIKS:1052362
  • Manufacturer:10950171191

5,20 €/ Stückexkl. MwSt

6,08 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026