Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/1350 AP

  • ERIKS:12153678
  • Hersteller:T5 1350 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,63 €/ Stückexkl. MwSt

47,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
1350 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
270
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm