Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T5/1075 AP

  • ERIKS:12153646
  • Hersteller:T5 1075 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,42 €/ Stückexkl. MwSt

37,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-010
Wirklänge
1075 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
215
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10T5-1075 PU/ST

  • ERIKS:1027777
  • Manufacturer:10950171171

11,93 €/ Stückexkl. MwSt

13,96 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026