Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T2,5/540 AP

  • ERIKS:12153589
  • Hersteller:T2,5 540 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,78 €/ Stückexkl. MwSt

33,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-010
Wirklänge
540 mm
Breite
10 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
216
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 10T2,5-540 PU/ST

  • ERIKS:12364996
  • Manufacturer:10010140558

9,45 €/ Stückexkl. MwSt

11,06 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026