Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T2,5/342,5 AP

  • ERIKS:12155554
  • Hersteller:T2,5 342,5 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,75 €/ Stückexkl. MwSt

26,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-010
Wirklänge
342.5 mm
Breite
10 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
137
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 10T2,5-342,5 PU/ST

  • ERIKS:12364983
  • Manufacturer:10010140439

6,92 €/ Stückexkl. MwSt

8,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027