Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T2,5/160 AP

  • ERIKS:12153511
  • Hersteller:T2,5 160 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,17 €/ Stückexkl. MwSt

22,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-010
Wirklänge
160 mm
Breite
10 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 10T2,5-160 PU/ST

  • ERIKS:1052336
  • Manufacturer:10010140080

5,89 €/ Stückexkl. MwSt

6,89 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026