Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T10/530 AP

  • ERIKS:12153292
  • Hersteller:T10 530 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,14 €/ Stückexkl. MwSt

23,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-010
Wirklänge
530 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
53
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

7,49 €/ Stückexkl. MwSt

8,76 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026