Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 T10/1140 AP

  • ERIKS:12153028
  • Hersteller:T10 1140 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,07 €/ Stückexkl. MwSt

43,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-010
Wirklänge
1140 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
114
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm