Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT5/975 AP

  • ERIKS:12152642
  • Hersteller:AT5 975 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,35 €/ Stückexkl. MwSt

41,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-010
Wirklänge
975 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
195
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10AT5-975 PU/ST

  • ERIKS:1052631
  • Manufacturer:10950250609

14,54 €/ Stückexkl. MwSt

17,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026