Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT5/710 AP

  • ERIKS:12152600
  • Hersteller:AT5 710 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,63 €/ Stückexkl. MwSt

34,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-010
Wirklänge
710 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
142
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10AT5-710 PU/ST

  • ERIKS:1052625
  • Manufacturer:10950250655

11,93 €/ Stückexkl. MwSt

13,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026