Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT5/600 AP

  • ERIKS:12152579
  • Hersteller:AT5 600 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,63 €/ Stückexkl. MwSt

31,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-010
Wirklänge
600 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10AT5-600 PU/ST

  • ERIKS:1052622
  • Manufacturer:10950250475

10,66 €/ Stückexkl. MwSt

12,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026