Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT5/455 AP

  • ERIKS:12152558
  • Hersteller:AT5 455 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,88 €/ Stückexkl. MwSt

25,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-010
Wirklänge
455 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
91
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10AT5-455 PU/ST

  • ERIKS:1052619
  • Manufacturer:10950250480

8,90 €/ Stückexkl. MwSt

10,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026