Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT5/225 AP

  • ERIKS:12152502
  • Hersteller:AT5 225 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,51 €/ Stückexkl. MwSt

22,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-010
Wirklänge
225 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10AT5-225 PU/ST

  • ERIKS:1052609
  • Manufacturer:10950250637

7,34 €/ Stückexkl. MwSt

8,59 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026