Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT5/1500 AP

  • ERIKS:12152495
  • Hersteller:AT5 1500 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,63 €/ Stückexkl. MwSt

59,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-010
Wirklänge
1500 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
300
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 10AT5-1500 PU/ST

  • ERIKS:1027781
  • Manufacturer:10950250476

19,25 €/ Stückexkl. MwSt

22,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026