Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT5/1050 AP

  • ERIKS:12152488
  • Hersteller:AT5 1050 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,93 €/ Stückexkl. MwSt

44,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-010
Wirklänge
1050 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

15,81 €/ Stückexkl. MwSt

18,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026