Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/890 AP

  • ERIKS:12152460
  • Hersteller:AT10 890 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,48 €/ Stückexkl. MwSt

40,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
890 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
89
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm