Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/660 AP

  • ERIKS:12152419
  • Hersteller:AT10 660 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,16 €/ Stückexkl. MwSt

31,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
660 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm