Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/610 AP

  • ERIKS:12152412
  • Hersteller:AT10 610 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,17 €/ Stückexkl. MwSt

30,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
610 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
61
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm