Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/530 AP

  • ERIKS:12155602
  • Hersteller:AT10 530 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,56 €/ Stückexkl. MwSt

28,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
530 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
53
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm