Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/500 AP

  • ERIKS:12152398
  • Hersteller:AT10 500 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,49 €/ Stückexkl. MwSt

27,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
500 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm