Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 10 AT10/1360 AP

  • ERIKS:12152328
  • Hersteller:AT10 1360 1077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,80 €/ Stückexkl. MwSt

61,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-010
Wirklänge
1360 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
136
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm