Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen VB Klassischem Profil B112 17x2845/3

  • ERIKS:12172553
  • Hersteller:3-B 284577JS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

198,20 €/ Stückexkl. MwSt

231,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
KB VB
Typ
B/17
Teilung
19.05 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
17 mm
Anzahl Rippen
3
Referenzlänge (ISO)
2885 mm
Innenlänge
2845 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Min. Scheibendurchmesser
125 mm
Alternativen
Product Image

GATES Verbundkeilriemen POWERBAND® B112/3

  • ERIKS:1026043
  • Manufacturer:909303112
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden